100シリーズ スライド丁番 120
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)13.5
推奨扉厚(mm)17~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)17
内容量1個
注意
写真はスライド丁番本体とマウンティングプレート(別売品)の組み合わせです。ご注意ください。
ドア・扉金物 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37939036
2023-06-09
- 用途:
- 棚の修理
ヘアーメイクZEST 様
種類がいっぱいあり選ぶのに苦労しました、モノタロウのカタログを見て細かくサイズが書いて得るので助かりました
- 対象商品:
- 37939063
2019-08-05
- 用途:
- 昔の婚礼ダンスの扉の金具が老朽化した為、交換用に使用
今回初めてモノタロウより紹介された「120度開き金具」を購入したところ
従来使用していた「100度開き金具」より金具が肉厚で非常にしっかりしており、かつ、カップ径が100度タイプ同じ35㎜でカップ穴を広げる必要もなく、重たい鏡付き扉でも安心して開け閉めできるので非常に助かった。
- 対象商品:
- 37939063
2019-08-15
- 用途:
- タンス扉不良金具の交換用
開き角度100度シリーズに比べ、120度シリーズは価格は少し高いが、
材料がかなり肉厚になり、鏡付き扉など重量物にも充分耐えそう。
- 対象商品:
- 37939027
2018-04-22
- 用途:
- 台所の家具の修理のため使用
4つの丁番のうち1個が壊れていたため、1個を取り換えたが、うまくいかなかった。(丁番4個を全て取り換えれば、うまくいった。同じ丁番があれば、1個でも取り換えあOK)
- 対象商品:
- 37939072
2020-05-01
- 用途:
- キッチン戸棚の補修
キッチン戸棚のスライド蝶番が壊れたので補修用に購入。
掲載されている寸法図はメーカーから提供されているものだと思うので仕方ないかもしれないが、十数年前の元の蝶番と比較しようにも難しく、すこし小さかった。
近くのホームセンターで実物比較して別のものを購入しました。
ネット通販ならではの難しいところではあるものの、なにか解決策を考えてほしい。
- 対象商品:
- 37939072
2014-04-18
- 用途:
- 古くなった家具の修理
掲載されている写真と物が違う 写真にはベースが写っているが物には無かった この為 ベースのみ買い直した。
前回同様2度手間ばかりで 困りますね、今回ベースは追加注文の為 送達費用が別途かさんでしまい 不満度が増した。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。