100シリーズ スライド丁番 H100 厚扉用
用途厚扉用
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
推奨扉厚(mm)18~30
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
有限会社ゼブラ 様
2020-10-04
- 用途:
- 賃貸物件の洋室にある収納扉の丁番交換時
- 対象商品:
- 37939176
このサイズはなかなか見つからず、モノタロウさんにお世話になって以来毎回、発注するようになって、とても重宝しています。
2019-01-04
- 用途:
- 22年、毎日開閉して痛んだ洗面台扉蝶番の交換
- 対象商品:
- 37939194
ホームセンターでは入手出来なかった、同一メーカーの、ほぼ同一製品との交換ができ、穴あけ加工が不要でたすかりました。
2018-12-05
- 用途:
- ロッカーの扉用、消耗更新
- 対象商品:
- 37939176
20年以上前に導入したロッカーなのでピン部分が消耗してガタが出てきました。同型があり助かっています。順次更新していくので100個程度必要になると思います。
2018-03-13
- 用途:
- 家具に使用
- 対象商品:
- 37939194
取付ビス及び取り付け方寸法等の簡単な図面もセットしてほしい。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
2019-06-03
- 用途:
- 間違えて発注してしまいました。
- 対象商品:
- 37939194
半かぶせ、全かぶせ、インセットなどのオフセット量や、キャッチ、ダンパーなどの種類があることを、もっとわかりやすく表示してほしかった。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。