面付シリンダー錠 508型
デッドボルトが2段階で上がるタイプです。各段階でキーを抜き差しできます。
面付タイプなので、かぶせ扉などに適します。
キーはプラスチックカバー付です。
材質/仕上亜鉛合金、鋼、黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
シリンダー径(Φmm)19
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ 呼び3
内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。番号指定のご注文は受け付けておりません。
別番:1回の注文で複数個注文いただいた際、それぞれ別の番号キーとなります。
同番:1回の注文で複数個注文いただいた際、すべて同じ番号キーとなります。
本締錠 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 60935804
2020-05-18
- 用途:
- 木製袖机の引き出し二段に錠の取付をしました。
サクラ住宅設計合同会社 様
板厚22mmと30mmの二種類しかなかったもので、取り付ける引き出しの板厚は25mmだった事もあり長めの30mmのものを購入しました。引き出し内で5mmの下地調整をして取付けしました。
希望として25mm~26mmの種類があれば良いと思います。
シリンダー錠本体は二段はね上げが出来る錠でしっかりした物でした。
- 対象商品:
- 60935786
2017-09-07
- 用途:
- ロッカーのシリンダー鍵交換
びおとーぷ 様
(サービス業)
取り付け出来るか予測で購入
問題なく取り付け出来ました。
鍵を回す回転数が気になりました。
半回転位が理想です。
- 対象商品:
- 60935786
2017-05-30
- 用途:
- ドアの施錠
良い出来でした。
カギのキーを回すと2段階に長さが変わります。ドアの構造によって、
穴あけ位置を考え、取り付けました。
ただ 注意 ネジは別売です!ご注意下さい。
- 対象商品:
- 60935786
2019-06-24
- 用途:
- 書庫の鍵
ブランシエラ池田石澄管理組合 様
(その他業種)
2回、計6個購入しましたが最初の2個は不調で鍵が上手く差し込めませんでした。何度かチャレンジすると上手くゆく場合もありますが・・・リバーシブルキーだと思うのですが反対側は全くダメです。本体側(扉側)を加工(穴あけ)をしてしまったので仕方なく、再度、予備を含めて4個購入いたしました。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。