キャスター DT型
車輪部分はベアリング入りです。
車輪材料はブタジエンゴムを使用しており、弾性が非常によく、車輪のころがりがスムーズです。耐摩耗性にも優れています。
取付部(プレート)の鋼板の厚さは4mmで非常に堅牢です。
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)ブタジエンゴム
ロックなし
材質(本体)鋼
特性耐摩耗性
車輪タイプ単輪
内容量1個
注意
※ゴム車は床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり、汚染する場合があります。ご使用の際は現品にてご確認ください。