LAMP(スガツネ工業)
導電性ゴムパッキン 209-1302.00-L2006
キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。
ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。
表面抵抗は8 Ωです。
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質
スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
適合板厚(mm)
2
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
内容量
1本
注意
導電シートの付いていない方を外側にしてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37902347
209-1302.00-L2006
1
オープン
取扱い終了
返品不可
87883302
209-1302.00-L2006
2
オープン
取扱い終了
返品不可
87883311
209-1302.00-L2006
3
オープン
取扱い終了
返品不可
87883327
209-1302.00-L2006
4
オープン
取扱い終了
返品不可
87883336
209-1302.00-L2006
5
オープン
取扱い終了
返品不可
87883345
209-1302.00-L2006
10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87883354
209-1302.00-L2006
25
¥
182,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください