ロビネア(ROBINAIR)
R134A マルチカンジョイント 2缶用
2缶接続マルチ缶ジョイント
対応冷媒種別
R134a
適合
R134a
タイプ
2缶接続タイプ
危険物の類別
非危険物
接続径
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37863856
70400-A
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください