CBX ベベルボックス L型

CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業) CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業)


ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。
低騒音・高効率
特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付方向自由
軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。
潤滑剤封入済
高級オイル封入出荷
速比
歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。

内容量1個
お気に入りに追加
128件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法C(mm)
寸法DG(mm)
寸法DP(mm)
寸法M(Φmm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法UG(Φmm)
寸法UP(Φmm)
寸法V(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38017786 CBX-191LA
CADデータダウンロード
257 193 76 116 180 - 129 125 154 109 53.5 117.5 10.5 17 38 - - 19 19 66
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017795 CBX-192LA
CADデータダウンロード
257 193 76 116 180 - 129 125 154 109 53.5 117.5 10.5 17 38 - - 19 18 66
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017804 CBX-251LA
CADデータダウンロード
316 259 90 157 222 - 155 152 188 133 81 146 14 20 50 - - 25 25 92
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017813 CBX-252LA
CADデータダウンロード
316 259 90 157 222 - 155 152 188 133 81 146 14 20 50 - - 25 25 92
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017822 CBX-321LA
CADデータダウンロード
340 277 100 168 242 - 174 160 196 151 88 162 14 20 55 - - 32 32 100
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017831 CBX-322LA
CADデータダウンロード
340 277 100 168 242 - 174 160 196 151 88 162 14 20 55 - - 32 32 100
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017847 CBX-401LA
CADデータダウンロード
425 337 115 208 308 - 200 195 234 173 110.5 210.5 14 22 75 - - 40 40 124
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017856 CBX-402LA
CADデータダウンロード
425 337 115 208 308 - 200 195 234 173 110.5 210.5 14 22 75 - - 40 40 124
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017865 CBX-191LB
CADデータダウンロード
257 193 76 116 180 - 129 125 154 109 53.5 117.5 10.5 17 38 - - 19 19 66
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017874 CBX-192LB
CADデータダウンロード
257 193 76 116 180 - 129 125 154 109 53.5 117.5 10.5 17 38 - - 19 18 66
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017883 CBX-251LB
CADデータダウンロード
316 259 90 157 222 - 155 152 188 133 81 146 14 20 50 - - 25 25 92
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017892 CBX-252LB
CADデータダウンロード
316 259 90 157 222 - 155 152 188 133 81 146 14 20 50 - - 25 25 92
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017901 CBX-321LB
CADデータダウンロード
340 277 100 168 242 - 174 160 196 151 88 162 14 20 55 - - 32 32 100
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017917 CBX-322LB
CADデータダウンロード
340 277 100 168 242 - 174 160 196 151 88 162 14 20 55 - - 32 32 100
74,090
64,980
71,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017926 CBX-401LB
CADデータダウンロード
425 337 115 208 308 - 200 195 234 173 110.5 210.5 14 22 75 - - 40 40 124
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017935 CBX-402LB
CADデータダウンロード
425 337 115 208 308 - 200 195 234 173 110.5 210.5 14 22 75 - - 40 40 124
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017944 CBX-191LC
CADデータダウンロード
257 193 76 116 180 - 129 125 154 109 53.5 117.5 10.5 17 38 - - 19 19 66
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017953 CBX-192LC
CADデータダウンロード
257 193 76 116 180 - 129 125 154 109 53.5 117.5 10.5 17 38 - - 19 18 66
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017962 CBX-251LC
CADデータダウンロード
316 259 90 157 222 - 155 152 188 133 81 146 14 20 50 - - 25 25 92
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017971 CBX-252LC
CADデータダウンロード
316 259 90 157 222 - 155 152 188 133 81 146 14 20 50 - - 25 25 92
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017987 CBX-321LC
CADデータダウンロード
340 277 100 168 242 - 174 160 196 151 88 162 14 20 55 - - 32 32 100
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38017996 CBX-322LC
CADデータダウンロード
340 277 100 168 242 - 174 160 196 151 88 162 14 20 55 - - 32 32 100
74,090
64,980
71,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018005 CBX-401LC
CADデータダウンロード
425 337 115 208 308 - 200 195 234 173 110.5 210.5 14 22 75 - - 40 40 124
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018014 CBX-402LC
CADデータダウンロード
425 337 115 208 308 - 200 195 234 173 110.5 210.5 14 22 75 - - 40 40 124
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018023 CBX-191LD
CADデータダウンロード
257 193 76 116 180 - 129 125 154 109 53.5 117.5 10.5 17 38 - - 19 19 66
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018032 CBX-192LD
CADデータダウンロード
257 193 76 116 180 - 129 125 154 109 53.5 117.5 10.5 17 38 - - 19 18 66
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018041 CBX-251LD
CADデータダウンロード
316 259 90 157 222 - 155 152 188 133 81 146 14 20 50 - - 25 25 92
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018057 CBX-252LD
CADデータダウンロード
316 259 90 157 222 - 155 152 188 133 81 146 14 20 50 - - 25 25 92
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018066 CBX-321LD
CADデータダウンロード
340 277 100 168 242 - 174 160 196 151 88 162 14 20 55 - - 32 32 100
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018075 CBX-322LD
CADデータダウンロード
340 277 100 168 242 - 174 160 196 151 88 162 14 20 55 - - 32 32 100
74,090
64,980
71,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018084 CBX-401LD
CADデータダウンロード
425 337 115 208 308 - 200 195 234 173 110.5 210.5 14 22 75 - - 40 40 124
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018093 CBX-402LD
CADデータダウンロード
425 337 115 208 308 - 200 195 234 173 110.5 210.5 14 22 75 - - 40 40 124
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018102 CBX-191LE
CADデータダウンロード
257 - 76 116 180 146 - 125 154 109 - 117.5 10.5 17 38 - - 19 19 66
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018111 CBX-192LE
CADデータダウンロード
257 - 76 116 180 146 - 125 154 109 - 117.5 10.5 17 38 - - 19 18 66
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018127 CBX-251LE
CADデータダウンロード
316 - 90 157 222 177.5 - 152 188 133 - 146 14 20 50 12 82.5 25 25 92
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018136 CBX-252LE
CADデータダウンロード
316 - 90 157 222 177.5 - 152 188 133 - 146 14 20 50 12 82.5 25 25 92
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018145 CBX-321LE
CADデータダウンロード
340 - 100 168 242 192.5 - 160 196 151 - 162 14 20 55 9 88.5 32 32 100
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018154 CBX-322LE
CADデータダウンロード
340 - 100 168 242 192.5 - 160 196 151 - 162 14 20 55 9 88.5 32 32 100
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018163 CBX-401LE
CADデータダウンロード
425 - 115 208 308 225 - 195 234 173 - 210.5 14 22 75 14 114.5 40 40 124
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018172 CBX-402LE
CADデータダウンロード
425 - 115 208 308 225 - 195 234 173 - 210.5 14 22 75 14 114.5 40 40 124
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018181 CBX-191LF
CADデータダウンロード
257 - 76 116 180 146 - 125 154 109 - 117.5 10.5 17 38 - - 19 19 66
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018197 CBX-192LF
CADデータダウンロード
257 - 76 116 180 146 - 125 154 109 - 117.5 10.5 17 38 - - 19 18 66
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018206 CBX-251LF
CADデータダウンロード
316 - 90 157 222 177.5 - 152 188 133 - 146 14 20 50 12 82.5 25 25 92
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018215 CBX-252LF
CADデータダウンロード
316 - 90 157 222 177.5 - 152 188 133 - 146 14 20 50 12 82.5 25 25 92
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018224 CBX-321LF
CADデータダウンロード
340 - 100 168 242 192.5 - 160 196 151 - 162 14 20 55 9 88.5 32 32 100
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018233 CBX-322LF
CADデータダウンロード
340 - 100 168 242 192.5 - 160 196 151 - 162 14 20 55 9 88.5 32 32 100
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018242 CBX-401LF
CADデータダウンロード
425 - 115 208 308 225 - 195 234 173 - 210.5 14 22 75 14 114.5 40 40 124
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018251 CBX-402LF
CADデータダウンロード
425 - 115 208 308 225 - 195 234 173 - 210.5 14 22 75 14 114.5 40 40 124
74,090
61,980
68,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018267 CBX-191LG
CADデータダウンロード
257 - 76 116 180 146 - 125 154 109 - 117.5 10.5 17 38 - - 19 19 66
74,090
62,980
69,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
38018276 CBX-192LG
CADデータダウンロード
257 - 76 116 180 146 - 125 154 109 - 117.5 10.5 17 38 - - 19 18 66
74,090
65,980
72,578 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする