ジェット・セット(CO2インフレーター)

ジェット・セット(CO2インフレーター) BARBIERI(バルビエリ)
(7件のレビュー)

一瞬でタイヤにCO2を注入する超小型インフレーター。CO2カートリッジで秒速チャージ。押付けて注入、離せば停止の簡単操作。途中停止も可能です。バルビエリ史上、最小のインフレーターで超コンパクトボディ。また、片手で操作できるのが実はとても便利。寸刻を争うプロメカニックにもお勧めです。1本ポケットに放り込んでおけば、トラブル発生の際にパーツ組み替えの必要もなく、米仏両バルブに対応します。

適合タイヤバルブ仏式 仕様充填可能気圧/8.2気圧(=115PSI)(700C×20Cタイヤ/専用16gカートリッジ使用時) 適合フレンチ及びシュレッダーバルブ用 寸法(mm)36×40×20 質量(g)60 内容量1個
注意
※CO2カートリッジは別売りです。
※パッケージにはつまみが青色になっておりますが、商品のつまみの色は黒色です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38046687 -
2,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38046687
2021-07-03
用途:
自転車用
その他業種

お守り代わりにツールボトルに入れておけば安心してサイクリングできると思います

対象商品:
38046687
2015-08-25
用途:
出先での応急対応に・・・

この商品はモデルチェンジしており、バルブ部の色は青、またボディの部分の形状も改良されています。重さは少々(3gくらいアップ)ですが、質感は十分です。耐久性の評価はこれからです。

対象商品:
38046687
2015-09-29
用途:
自転車

このインプレーターのヘッドは安くて良いです。

対象商品:
38046687
2014-10-28
用途:
パンク修理

手押しポンプを使うより遥かに楽ですし、圧もきちんと上がります。
かさばらないので、気に入っております。

1人が参考にしています
対象商品:
38046687
2014-08-09
用途:
自転車店で、素早く空気を入れる時に使用しています。

小型で携帯に便利で、非常に使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
38046687
2013-07-31
用途:
ツーリング時のパンク修理

まだパンクしていないので使用レビューは後日改めて行います。とりあえず小さくて軽いことが気に入っています。

対象商品:
38046687
2015-04-17
用途:
外出先でのパンク修理のみ

かれこれ三つ目のインフレーターです 当初はいろんなバルブに使えると他社の口金共用インフレーターを使っていました。充填時にバルブ当り面から漏れたりと実際ボンベの半分くらいしか使えなかったですが この接続具は仏バルブにもしっかり密着しボンベほぼもれなく充填できたのが買いです。小さくてサドルバッグにも無理なく入ります

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする