ポータブル電源

ポータブル電源 Meltec(大自工業)

「夜間の緊急時」「思わぬバッテリー上がり」「アウトドア」これ一台!

質量(kg)約8.3 出力DCパワーソケット/DC12V:12A 表示LED表示(バッテリーレベルインディケーター付) 出力電流(A)250(5秒) 定格出力(W)インバーター/120(最大:150W/30分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×134×295 内蔵電池DC12V・20Ah(高性能シール式鉛蓄電池) 蛍光灯4W×2灯 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38138204 SG-3000DX
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする