曜日別特売

エアー式グリースガン

エアー式グリースガン - エスコ
(4件のレビュー)

蛇腹カートリッジ使用可能。
本体は滑りにくい表面仕上げになっています。

仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38273873EA166SG-3B
オープン
14,600
16,060(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-26
用途: 農業機械のグリスアップ
神蔵農園農・林・水産業

仕事で使っているのですが、まずホースから小さい穴が空いてグリスが漏れる、グリス交換時にエアー噛みが多発。しまいには中のバネが折れて使用不可能。2個目も同様なことになったのでこの程度の商品なのかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 38273873
2022-03-03
用途: 自動車整備業
有限会社 根岸自動車整備工場

2ケ月も経たないのに壊れた!!(数回使っただけ)
交換か修理出来ないのかな?

1が参考にしています
対象商品 : 38273873
2019-04-23
用途: 機械のメンテナンスの時に使用している。
サービス業

RL0のグリースを使用しているが全く問題なく、効率アップにつながっている。

対象商品 : 38273873
2014-04-21
用途: 農機具のメンテナンス
株式会社清田工業

良くできているとおもいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする