曜日別特売

伸縮クリーナーロング

伸縮クリーナーロング - エスコ

毛先の角度を自由に変えられます。

エスコ品番EA928AL-7S材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂全長(mm)1170~1690(伸縮)ブラシ寸法(mm)105×320繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38276813EA928AL-7S
オープン
4,880
5,368(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする