曜日別特売

TRIAL LIGHT

TRIAL LIGHT - MICHELIN(ミシュラン)
(1件のレビュー)

タイヤの軽量化により、サスペンションの応答性と操作性を向上。
ケーシングデザインとサイドウォール部の剛性バランスの最適化により、滑りやすいコンディションでコンタクトパッチ(接地面積)を安定させ、優れたグリップ力を発揮。
MICHELIN TRIAL COMPETITIONよりもタイヤ重量の軽量化を追求。新しいケーシングデザインにより、ホッピングやバランスをより効果的にコントロール。
MCP(マキシマイズド・コンタクト・パッチ)を採用。フレキシブルなカーカスにより、トレッド面が障害物に確実に接地。
サイドウォールは剛性を高め、コーナーにおける縦方向の安定性を向上。

用途競技用パターンTRIAL LIGHT内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。
※柔軟なトレッドによりタイヤ温まりが早く、それにともない空気圧も上昇いたします。こまめな空気圧管理を心掛けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
381677710285802180/100-2151MTT
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3816778702859018120/100R1868MTL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38167771
2022-08-06
用途: トライアル車に装着

他で販売されている製品とそん色ありません。価格も送料を考慮すると特別安価ではありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする