Panasonic(パナソニック)
カバー
はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。
用途
30型・45型共用
型式
30・45
質量(kg)
1.08
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.2
長さl(mm)
(標準)2000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38226526
DC303A
溶融亜鉛めっき鋼板製
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38227357
DCV303A
高耐食鋼板製V(ZAM)
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。