Panasonic(パナソニック)
ハンガーB
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。
上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
付属品
皿バネナット2個
質量(kg)
0.17
型
30・45
内容量
1個
注意
※レースウェイの振れを防ぐためには、吊りボルト振れ止め金具を併用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合吊りボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38226587
DC304BK
鋼板製電気亜鉛めっき
W3/8
¥
715
¥
709
¥
780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38226596
DC304CK
鋼板製電気亜鉛めっき
W1/2
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227122
DCV304C
高耐食鋼板製V(ZAM)
W1/2
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227131
DCV304B
高耐食鋼板製V(ZAM)
W3/8
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください