Panasonic(パナソニック)
ジャンクションボックス
適合規格
(PS)E
内容量
1個
全20種類を絞り込む
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
高耐食鋼板製V(ZAM)
寸法H(mm)
45.6
55.6
型
30
45
質量(kg)
選択してください
0.5
0.53
0.55
0.57
0.6
0.65
0.66
0.68
0.7
0.73
0.75
0.78
0.88
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法H(mm)
型
種類
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38226745
DC30JL
鋼板製電気亜鉛めっき
45.6
30
直角2方出
0.55
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38226754
DC45JL
鋼板製電気亜鉛めっき
55.6
45
直角2方出
0.6
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226763
DCV30JL
高耐食鋼板製V(ZAM)
45.6
30
直角2方出
0.6
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226772
DCV45JL
高耐食鋼板製V(ZAM)
55.6
45
直角2方出
0.68
¥
5,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226781
DC30JE
鋼板製電気亜鉛めっき
45.6
30
1方出
0.5
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226797
DC45JE
鋼板製電気亜鉛めっき
55.6
45
1方出
0.55
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226806
DCV30JE
高耐食鋼板製V(ZAM)
45.6
30
1方出
0.53
¥
4,230
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226815
DCV45JE
高耐食鋼板製V(ZAM)
55.6
45
1方出
0.57
¥
4,470
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226824
DC30JT
鋼板製電気亜鉛めっき
45.6
30
3方出
0.6
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226833
DC45JT
鋼板製電気亜鉛めっき
55.6
45
3方出
0.65
¥
3,730
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226842
DCV30JT
高耐食鋼板製V(ZAM)
45.6
30
3方出
0.66
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226851
DCV45JT
高耐食鋼板製V(ZAM)
55.6
45
3方出
0.78
¥
6,080
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226867
DC30JX
鋼板製電気亜鉛めっき
45.6
30
4方出
0.7
¥
3,730
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226876
DC45JX
鋼板製電気亜鉛めっき
55.6
45
4方出
0.75
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226885
DCV30JX
高耐食鋼板製V(ZAM)
45.6
30
4方出
0.73
¥
6,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226894
DCV45JX
高耐食鋼板製V(ZAM)
55.6
45
4方出
0.88
¥
6,730
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226921
DC30JS
鋼板製電気亜鉛めっき
45.6
30
2方出ストレート
0.55
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226937
DC45JS
鋼板製電気亜鉛めっき
55.6
45
2方出ストレート
0.6
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226946
DCV30JS
高耐食鋼板製V(ZAM)
45.6
30
2方出ストレート
0.6
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226955
DCV45JS
高耐食鋼板製V(ZAM)
55.6
45
2方出ストレート
0.68
¥
5,330
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください