曜日別特売

ジョイナ

ジョイナ - Panasonic(パナソニック)ジョイナ - Panasonic(パナソニック)

レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
材質
寸法H(mm)
JIS規格
質量(kg)
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38227077DC301G-鋼板製電気亜鉛めっき-25-300.18----
765
759
835(税込)
当日出荷
38227086DC451G-鋼板製電気亜鉛めっき-40-450.21----
865
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227095DCV301G-高耐食鋼板製V(ZAM)-25-300.18----
890
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38227104DCV451G-高耐食鋼板製V(ZAM)-40-450.21----
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38234795DH5725-------5P--60A・90A用
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38234804DH5726-------3P--150A・200A用
13,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38234777DH5723-------3P--60A・90A用
5,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
38234786DH5724K1-------4P--60A・90A用
8,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
38232336DH1525(PS)E-オフホワイト-JIS 8366-0.082P20125-
2,150
取扱い終了
返品不可
38232345DH1625(PS)E-ブラウン-JIS 8366-0.082P20125-
2,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38234777DH572313109575DH5723KDH5723 ジョイナ 3P Panasonic(パナソニック) 13109575ジョイナ 3PPanasonic(パナソニック)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38234786DH5724K113109584DH5724K2DH5724K1 ジョイナ(フィードイン端子付)4P Panasonic(パナソニック) 13109584ジョイナ(フィードイン端子付)4PPanasonic(パナソニック)1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする