曜日別特売

垂直エルボ上向き

垂直エルボ上向き - Panasonic(パナソニック)垂直エルボ上向き - Panasonic(パナソニック)

レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。
内側からビスを締め付けて本体に固定します。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法H(mm)
寸法A(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38227253DCV30U高耐食鋼板製V(ZAM)253074.10.2
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227262DCV45U高耐食鋼板製V(ZAM)404589.10.32
3,950
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227621DC30U鋼板製電気亜鉛めっき253074.10.21
1,930
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227637DC45U鋼板製電気亜鉛めっき404589.10.25
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする