曜日別特売

ロックナット(厚鋼ねじシリーズ)

ロックナット(厚鋼ねじシリーズ) - Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼ねじシリーズ) - Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼ねじシリーズ) - Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼ねじシリーズ) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
材質SUS304種類厚鋼電線管用内容量1個
注意
※研磨仕上げではありません。
全9種類を絞り込む
呼び
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38231496DFS12040.12G1046136
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38231505DFS12160.009G16427.2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
38231514DFS12220.012G22433.5
オープン
679
747(税込)
当日出荷
38231523DFS12280.016G28540.9
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
38231532DFS12360.021G36549.8
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38231541DFS12420.034G42561
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
38231557DFS12540.04G54574
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38231566DFS12700.065G70593
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
38231575DFS12820.067G825106
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38231505
2021-06-04
用途: ケーブルグランド固定
共進電機株式会社サービス業

SUS製のばら売りがあまりなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする