Panasonic(パナソニック)
CD-ブッシング
CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。
適合
CD管用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38251735
DM14Z-R
1袋(10個)
14
28.1
22.1
25.8
¥
580
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38251744
DM16Z-R
1個
16
30.1
24.1
28.2
¥
67
¥
56
¥
62
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38251753
DM22Z-R
1個
22
36.9
30.9
36
¥
93
¥
75
¥
83
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38251762
DM28Z-R
1個
28
43.1
39.1
43.8
¥
142
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください