Panasonic(パナソニック)
ベルマウスパイプ
適合
ねじなしポリエチライニング鋼管用
寸法L(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38259374
DWL504
3.9
104
134
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259383
DWL516
0.44
16
28
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259392
DWL522
0.57
22
35
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259401
DWL528
0.79
28
44
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259417
DWL536
1
36
56
¥
2,730
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259435
DWL554
1.62
54
80
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259444
DWL570
2
70
95
¥
6,170
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259453
DWL582
2.42
82
108
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259462
DWL592
3.4
92
120
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259426
DWL542
1.15
42
64
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください