SPORTMAX ROADSMART(ロードスマート)Ⅱ

SPORTMAX ROADSMART(ロードスマート)Ⅱ - DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX ROADSMART(ロードスマート)Ⅱ - DUNLOP(ダンロップ)

ヨーロッパ、アメリカそして日本を拠点に共同開発したグローバルプロダクト。ヨーロッパの超高速走行やラフな峠越え、さらにはアメリカの広大な大地を駆抜けるタフなグランドツーリング性能を実現。グランドツアラーの性能をあらゆる場面で発揮させるプレミアム・スポーツツーリングラジアル。
定評ある3分割マルチプルトレッド構造をリアに採用。新開発の微粒子シリカを配合したコンパウンドをセンターエリアに配置してライフとウエットグリップを大幅に強化。ショルダーエリアには優れたドライグリップを発揮する超微粒子カーボンに微粒子シリカをハイブリッド配合したコンパウンドを採用してハイレベルのドライ&ウエットグリップを実現。オールコンディション、ロングマイレージそしてスポーツグリップの高次元バランスを実現しました。
フロント、リアともにHES-JLB構造を採用。重量車での超高速走行にも耐える高い高速安定性と衝撃吸収性を発揮します。さらにフロントに新開発のスリムビードAPEXを採用することで剛性感としなやかさを兼備えた優れた乗り心地を実現しました。また新たにC.T.T.によりフロントとリアのキャンバースラストをシンクロすることでニュートラルなスポーツ旋回特性を実現。安心感のあるスポーツ性能を発揮します。
ロングラテラルグルーブがハイドロプレーニングシミュレーションによりさらに進化。フロントは排水性を強化してウエットグリップが向上。リアはセンターエリアのランド比を高めることでパターン剛性と実接地面積が向上。優れたライフと安定性を発揮します。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ROADSMARTⅡはHES-JLB構造を採用しています。HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。(同じタイヤサイズでも、パターンにより適応リム幅が異なる場合があります。)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38264755294905Front18120/70R18M/C 59VTL59VROADSMARTⅡ3.50
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38264852294741Rear18200/50R18M/C 76VTL76VROADSMARTⅡ6.00
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38264712294715Front17120/60ZR17TL55WROADSMARTⅡ3.50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38264721294717Front17120/70ZR17TL58WROADSMARTⅡ3.50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
38264737294719Front17130/70ZR17TL62WROADSMARTⅡ3.50
オープン
取扱い終了
38264746294721Front18120/70ZR18TL59WROADSMARTⅡ3.50
オープン
取扱い終了
38264764294739Rear17160/60ZR17TL69WROADSMARTⅡ4.50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38264773294735Rear17160/70ZR17TL73WROADSMARTⅡ4.50
オープン
取扱い終了
38264782294723Rear17170/60ZR17TL72WROADSMARTⅡ4.50
オープン
取扱い終了
38264791294725Rear17180/55ZR17TL73WROADSMARTⅡ5.50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
38264807294727Rear17190/50ZR17TL73WROADSMARTⅡ6.00
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
38264816294731Rear17190/55ZR17TL75WROADSMARTⅡ6.00
オープン
取扱い終了
38264825294729Rear17190/60ZR17TL78WROADSMARTⅡ5.50
オープン
取扱い終了
38264834294733Rear18150/70ZR18TL70WROADSMARTⅡ4.00
オープン
取扱い終了
38264843294737Rear18170/60ZR18TL73WROADSMARTⅡ5.50
オープン
取扱い終了
03397092304261Front18110/80R18MC 58VT/L-ROADSMARTⅡ2.50
オープン
取扱い終了
03397108304263Rear18140/70R18MC 67VT/L-ROADSMARTⅡ4.0
オープン
取扱い終了
03398404297431-17120/70ZR17M/C (58W)T/L-ROADSMARTⅡ-
オープン
取扱い終了
03398413297433-17160/60ZR17M/C (69W)T/L-ROADSMARTⅡ-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする