TT100

TT100 - DUNLOP(ダンロップ)TT100 - DUNLOP(ダンロップ)
(6件のレビュー)

良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。
かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全8種類を絞り込む
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38265281230039Front・Rear共用183.60H18 4PRTL4PRTT1002.15
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38265297126141Front・Rear共用193.60H19 4PRTL4PRTT1002.15
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38265315126145Front・Rear共用184.10H18 4PRTL4PRTT1002.50
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38265324126851Front・Rear共用184.25/85H18 4PR (64H)TL64H4PRTT1002.50
15,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38265175256289Front・Rear共用83.50-8 4PR (46J)WT4PRTT1002.15
4,700
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
38265306269921Front・Rear共用194.10H19 4PRTL4PRTT1002.50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38265184268107Front・Rear共用83.50-8 46JTL46JTT1002.15
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38265193123107Front142.75-14 4PR (35P)TL35P4PRTT1001.85
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38265175
2024-08-29
用途: タイヤが古く硬化したため交換
電気・ガス・熱供給・水道業

交換作業を行いましたが
簡単に交換出来ました
グリップ感はまだ不明ですが
しばらく慣らし運転で確認したいと思います。

対象商品 : 38265175
2020-08-06
用途: 30年前のモンキー
サービス業

やっぱり昔ながらのTT100格好よく決まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38265175
2020-05-25
用途: タイヤ交換
農・林・水産業

自車のタイヤ交換をしましたが、ノーマルタイヤメーカと同じでしたので、選ばしてもらいました。

対象商品 : 38265184
2020-09-12
用途: タイヤ代は安いけど

タイヤ代は安いけど、特別運賃がかかるのが不満、これではここで買う意味が無い

4が参考にしています
対象商品 : 38265175
2018-03-12
用途: モンキーの8インチ仕様に使用

コーナーの踏ん張りよくて連続3回使用してます。食い付きいい分減りも早いですが価格安いので惜しげなく使えます。

対象商品 : 38265175
2017-12-24
用途: モンキーのタイヤ交換用
製造業

適度な硬さで安定したコーナリングが出来き安心感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする