曜日別特売

自動車用充電器(エンジン始動補助機能付)

自動車用充電器(エンジン始動補助機能付) - オリオンオートクラフト(アルプス計器)

開放型・密閉型バッテリー対応。
エンジン始動補助機能付。
タイマーにて自動停止機能付き。

入力電圧(V)100内容量1台
注意
※バッテリー内部の電極版が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、浮遊物が含まれるもの、バッテリー液不足で長期間電極板が空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたものは充電出来ません。
※適合バッテリー容量はあくまでも目安です。バッテリーメーカーに充電しようとしているバッテリーの容量・充電電流をご確認ください。
※充電中のエンジンスタートは厳禁です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バッテリー
出力電圧(V)
出力電流(A)
コード長さ(m)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38278877P2420021~176Ah(A19~H52)12/2420(始動補助110)交流/直流1.832025615011
108,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38278852P1281021~64Ah(A19~D31)128(始動補助30)----4.3
29,000
取扱い終了
38278861P1212021~100Ah(A19~F51)1210(始動補助50)----4
36,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする