曜日別特売
P12810 自動車用充電器(エンジン始動補助機能付) オリオンオートクラフト(アルプス計器) 38278852

自動車用充電器(エンジン始動補助機能付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード38278852品番P12810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000

開放型・密閉型バッテリー対応。
エンジン始動補助機能付。
タイマーにて自動停止機能付き。

適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)出力電圧(V)12入力電圧(V)100出力電流(A)8(始動補助30)質量(kg)4.3ケーブル長(m)入力1.5、出力1.8表示LED、メーター入力電流(A)1.9寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×158×170
注意
※バッテリー内部の電極版が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、浮遊物が含まれるもの、バッテリー液不足で長期間電極板が空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたものは充電出来ません。
※適合バッテリー容量はあくまでも目安です。バッテリーメーカーに充電しようとしているバッテリーの容量・充電電流をご確認ください。
※充電中のエンジンスタートは厳禁です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする