オリオンオートクラフト(アルプス計器)
自動車用充電器(エンジン始動補助機能付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
38278861
品番
P12120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
開放型・密閉型バッテリー対応。
エンジン始動補助機能付。
タイマーにて自動停止機能付き。
適合バッテリー
21~100Ah(A19~F51)
出力電圧(V)
12
入力電圧(V)
100
出力電流(A)
10(始動補助50)
質量(kg)
4
ケーブル長(m)
入力1.8、出力1.8
表示
LED
入力電流(A)
2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
210×158×170
注意
※バッテリー内部の電極版が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、浮遊物が含まれるもの、バッテリー液不足で長期間電極板が空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたものは充電出来ません。
※適合バッテリー容量はあくまでも目安です。バッテリーメーカーに充電しようとしているバッテリーの容量・充電電流をご確認ください。
※充電中のエンジンスタートは厳禁です。