曜日別特売
P24200 自動車用充電器(エンジン始動補助機能付) オリオンオートクラフト(アルプス計器) 38278877

自動車用充電器(エンジン始動補助機能付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード38278877品番P24200
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

開放型・密閉型バッテリー対応。
エンジン始動補助機能付。
タイマーにて自動停止機能付き。

適合バッテリー21~176Ah(A19~H52)出力電圧(V)12/24入力電圧(V)100出力電流(A)20(始動補助110)コード長さ(m)交流/直流1.8幅(mm)320奥行(mm)256高さ(mm)150質量(kg)11ケーブル長(m)入力1.8、出力1.8表示LED入力電流(A)9寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×256×150RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリー内部の電極版が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、浮遊物が含まれるもの、バッテリー液不足で長期間電極板が空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたものは充電出来ません。
※適合バッテリー容量はあくまでも目安です。バッテリーメーカーに充電しようとしているバッテリーの容量・充電電流をご確認ください。
※充電中のエンジンスタートは厳禁です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする