Panasonic(パナソニック)
LEDかしこいランプV
光センサーと振動センサー内蔵で暗い時に走れば自動点灯!止まれば自動消灯!
ワイドパワーLED搭載で明るく長寿命!
1日10分週5日で約1年2ヵ月電池交換不要(アルカリ電池使用)
質量(g)
215(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×110×50
使用電池
単3形乾電池×4個(別売)
ライト種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38284775
NL-831P
シルバー
オープン
取扱い終了
38284784
NL-831P
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください