Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 自転車用ライト
Panasonic(パナソニック)の ヘッドライト・フロント用ライト
LEDかしこいランプV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38284784
品番
NL-831P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光センサーと振動センサー内蔵で暗い時に走れば自動点灯!止まれば自動消灯!
ワイドパワーLED搭載で明るく長寿命!
1日10分週5日で約1年2ヵ月電池交換不要(アルカリ電池使用)
色
ブラック
質量(g)
215(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×110×50
使用電池
単3形乾電池×4個(別売)
ライト種類
LED