インキュベーター(Bシリーズ)

インキュベーター(Bシリーズ) アズワン

4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備したインキュベーターで、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
内側の扉が透明な二重扉式ですので、内扉を開けずに試料の観察ができます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
動作温度設定可能な独立過昇防止装置を採用し、安全性にも配慮しています。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示を採用しています。

電源AC100V 50/60、コード長2m 3Pプラグ 材質[内扉]強化ガラス 付属品棚板2枚、棚板レール2組 タイプベーシックタイプ 安全装置液体膨張式サーモスタット(完全独立式・動作温度設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 温度制御PID制御SSR出力 温度分布分布幅:2℃ (at37℃) 温度調節範囲(℃)室温+5~80 排気口Φ32mm×1個 内装ステンレス(SUS304) 外装スチール粉体塗装仕上げ 棚ピッチ(mm)35 対流方式自然対流エアージャケット タイマーオートスタート・オートストップ・SVスタート・ON/OFFタイマー 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38451804 EI-300B 約30
78,000
 
 
取扱い終了
38451813 EI-450B 約40
98,000
 
 
取扱い終了
38451822 EI-600B 約50
108,000
 
 
取扱い終了
38451831 EI-700B 約45
108,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38451804 EI-300B 55662872 EI-300V EI-300V タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン 55662872 タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン 1台 109,000 税込119,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38451813 EI-450B 55662888 EI-450V EI-450V タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン 55662888 タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン 1台 129,000 税込141,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38451822 EI-600B 55662897 EI-600V EI-600V タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン 55662897 タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン 1台 157,000 税込172,700 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38451831 EI-700B 55662906 EI-700V EI-700V タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン 55662906 タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン 1台 157,000 税込172,700 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする