コンクリート床用穴うめ補修材

コンクリート床用穴うめ補修材 アサヒペン
(17件のレビュー)

速硬!施工後、約12時間で歩行可能
コンクリートやモルタルなどの床面の穴をうめるセメント補修材です。

硬化時間(分)
(夏期30℃)約30
(標準期20℃)約90
(冬期5℃)約120
用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。 グレー系 危険物の類別非危険物
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38292694 C004 1個(1kg) 約560cm2 (10mm厚)
オープン
 
 
取扱い終了
38292703 C005 1個(4kg) 約2300cm2 (10mm厚)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38292703
2021-09-03
用途:
外周りの 補修に
サービス業

水で薄めて流し込むだけでした。初めてでも割ときれいにできました。 薄める割合が書いてあるのですが あまりにも少量からだったので ちょっと考えてしまいました。

対象商品:
38292694
2021-05-04
用途:
コンクリート床の穴補修の為
製造業

この手の補修剤すぐ剥離しがちなのですが、硬化収縮が少ないのか全く剥離する様子が有りません。次回はこれで先祖のお墓の目地を修理しようと考えてます。

対象商品:
38292694
2020-06-04
用途:
コンクリートの補修
株式会社ファーマインド 様

ちょっとした穴や補修部分に簡単に使えてとても便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
38292694
2020-04-09
用途:
門の道に面した階段の一部が欠けたため使用
その他業種

使用手段が簡単だった。量を見込み違いのため不足してしまったのが残念。

対象商品:
38292703
2018-08-29
用途:
工場床のコンクリートくぼみを補修しました。
広島和田金属工業株式会社 様

適量出して水と混ぜるだけなので誰でも簡単に補修できます。
1㎏を試して良かったので水平展開するにあたり、4㎏でのリピート購入です。水を多めにして適量移してコテの薄い面を使い、包丁で千切りするように表面を少しずつならしていけば固まってから仕上げる必要もなく平らに出来ますよ。

対象商品:
38292694
2018-07-19
用途:
ガーレージの床。取水口からの約1.2m長のひび割れを補修。最大幅5cm、最大深さ3cm
その他業種

酷暑のせいか可使時間が5分ほどもなく、250g分を使い切るのがギリギリだった。
冬場なら適当な可使時間があって楽だろうと思った。2度目は氷を溶かした水で
混錬したが、それでもギリギリだった。
 それ以外は問題なく作業できた。

2人が参考にしています
対象商品:
38292703
2018-04-16
用途:
床面の穴埋め
個人のお客様

とても使いやすくて重宝してます。次回も購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38292703
2017-05-30
用途:
コンクリート床の穴補修

洗い砂状のものが入っていてモルタルより強度が高く、補修後に短時間で床の使用ができました。混合する水の量は量りで計って入れました。短時間で硬化が始まるので最初は0.5~1kgくらいからやってみることをお勧めします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする