ピロボールロッドエンド POS(インサート形・おねじ付)

ピロボールロッドエンド POS(インサート形・おねじ付) - IKO(日本トムソン)

POS-EC:無給油式
本体に亜鉛クロメートを施し、球面内輪は焼入硬化後精密仕上げした後球面部にクロムめっきを施して耐食性を向上させています。
滑り面は、銅合金の網で補強された特殊PTFEライナーを本体に固着しているため荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗特性に優れたメンテナンスフリーの軸受です。

内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d2(mm)
寸法h(mm)
Gねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38328622POS3L631227M3×0.5
1,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328631POS4L741430M4×0.7
1,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328665POS8L1282242M8×1.25
140
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328726POS20L25204678M20×1.5
5,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328735POS22L28225084M22×1.5
6,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328744POS25L31256094M24×2
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328753POS28L352866103M27×2
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328762POS30L373070110M30×2
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328771POS3631227M3×0.5
1,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328787POS4741430M4×0.7
1,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328875POS2025204678M20×1.5
5,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328884POS2228225084M22×1.5
6,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328893POS2531256094M24×2
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328902POS28352866103M27×2
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328911POS30373070110M30×2
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328927POS3ECL631227M3×0.5
1,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328936POS4ECL741430M4×0.7
1,770
取扱い終了
代替品有
38328945POS5ECL851633M5×0.8
1,610
取扱い終了
代替品有
38328954POS6ECL961836M6×1
1,610
取扱い終了
代替品有
38328963POS8ECL1282242M8×1.25
1,830
取扱い終了
代替品有
38328972POS10ECL14102648M10×1.5
1,920
取扱い終了
代替品有
38328981POS12ECL16123054M12×1.75
2,300
取扱い終了
代替品有
38328997POS14ECL19143460M14×2
2,610
取扱い終了
代替品有
38329006POS16ECL21163866M16×2
3,570
取扱い終了
代替品有
38329015POS18ECL23184272M18×1.5
4,350
取扱い終了
代替品有
38329024POS20ECL25204678M20×1.5
5,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
38329033POS22ECL28225084M22×1.5
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38329042POS3EC631227M3×0.5
1,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
38329051POS4EC741430M4×0.7
1,770
取扱い終了
代替品有
38329067POS5EC851633M5×0.8
1,610
取扱い終了
代替品有
38329076POS6EC961836M6×1
1,610
取扱い終了
代替品有
38329085POS8EC1282242M8×1.25
1,830
取扱い終了
代替品有
38329094POS10EC14102648M10×1.5
1,920
取扱い終了
代替品有
38329103POS12EC16123054M12×1.75
2,300
取扱い終了
代替品有
38329112POS14EC19143460M14×2
2,610
取扱い終了
代替品有
38329121POS16EC21163866M16×2
3,570
取扱い終了
代替品有
38329137POS18EC23184272M18×1.5
4,350
取扱い終了
代替品有
38329146POS20EC25204678M20×1.5
5,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
38329155POS22EC28225084M22×1.5
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328647POS5L851633M5×0.8
1,700
取扱い終了
返品不可
38328656POS6L961836M6×1
1,700
取扱い終了
返品不可
38328674POS10L14102648M10×1.5
2,020
取扱い終了
返品不可
38328683POS12L16123054M12×1.75
2,420
取扱い終了
返品不可
38328692POS14L19143460M14×2
2,760
取扱い終了
返品不可
38328701POS16L21163866M16×2
3,750
取扱い終了
返品不可
38328717POS18L23184272M18×1.5
4,590
取扱い終了
返品不可
38328796POS5851633M5×0.8
1,700
取扱い終了
返品不可
38328805POS6961836M6×1
1,700
取扱い終了
返品不可
38328814POS81282242M8×1.25
1,940
取扱い終了
返品不可
38328823POS1014102648M10×1.5
2,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38328622POS3L10303133POS3LPOS3L ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303133ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
38328631POS4L10303142POS4LPOS4L ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303142ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
38328665POS8L06335165POS8LPOS8L ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THK 06335165ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)THK1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
38328726POS20L10303237POS20LPOS20L ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303237ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました。
38328735POS22L10303246POS22LPOS22L ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303246ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました。
38328744POS25L10303255POS25LPOS25L ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303255ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました。
38328753POS28L10303264POS28LPOS28L ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303264ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
38328762POS30L10303273POS30LPOS30L ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303273ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
38328771POS310303282POS3POS3 ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303282ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
38328787POS410303291POS4POS4 ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303291ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
38328875POS2010303386POS20POS20 ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303386ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました。
38328884POS2210303395POS22POS22 ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303395ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました。
38328893POS2510303404POS25POS25 ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303404ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました。
38328902POS2810303413POS28POS28 ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303413ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
38328911POS3010303422POS30POS30 ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303422ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
38328927POS3ECL10303431POS3ECLPOS3ECL ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303431ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
38328936POS4ECL10303447POS4ECLPOS4ECL ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303447ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
38328945POS5ECL10303456POS5ECLPOS5ECL ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303456ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
38328954POS6ECL10303465POS6ECLPOS6ECL ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303465ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
38328963POS8ECL10303474POS8ECLPOS8ECL ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303474ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
38328972POS10ECL10303483POS10ECLPOS10ECL ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303483ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
38328981POS12ECL10303492POS12ECLPOS12ECL ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303492ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
38328997POS14ECL10303501POS14ECLPOS14ECL ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303501ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38329006POS16ECL10303517POS16ECLPOS16ECL ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303517ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。
38329015POS18ECL10303526POS18ECLPOS18ECL ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303526ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました。
38329024POS20ECL10303535POS20ECLPOS20ECL ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303535ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
38329033POS22ECL10303544POS22ECLPOS22ECL ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303544ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました。
38329042POS3EC10303553POS3ECPOS3EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303553ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
38329051POS4EC10303562POS4ECPOS4EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303562ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,498
欠品中
税込1,648
注文コードが変更になりました。
38329067POS5EC10303571POS5ECPOS5EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303571ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
38329076POS6EC10303587POS6ECPOS6EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303587ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
38329085POS8EC10303596POS8ECPOS8EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303596ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
38329094POS10EC10303605POS10ECPOS10EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303605ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。
38329103POS12EC10303614POS12ECPOS12EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303614ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
38329112POS14EC10303623POS14ECPOS14EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303623ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38329121POS16EC10303632POS16ECPOS16EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303632ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。
38329137POS18EC10303641POS18ECPOS18EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303641ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました。
38329146POS20EC10303657POS20ECPOS20EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303657ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
38329155POS22EC10303666POS22ECPOS22EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303666ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする