曜日別特売

単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)

単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) - NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) - NSK(日本精工)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全23種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅T(mm)
内径d(Φmm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(mm)
寸法R(mm)
幅T(mm)
寸法T3(mm)
寸法T4(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法r(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3839819353305U2152273855451819.82262552(最小)136411
8,170
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839821153307U2468375272562425.6287.53568(最小)148551
11,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839822753308U2878426082642628.5318.54078(最小)155631
14,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839823653309U2585476590642830.133104585(最小)161691
17,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839824553310U28955272100723134.537115095(最小)1.168771
22,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839825453311U301055780110803539.34211.555105(最小)1.175851
32,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839826353312U411106285115903538.34211.560110(最小)1.180901
34,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839827253313U38.51156790120903639.44312.565115(最小)1.185951
39,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839828153314U4312572981301004044.2481370125(最小)1.1921031
51,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839829753315U37135771051401004448.1521575135(最小)1.5991111.5
59,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
3839830653316U50140821101451124447.6521580140(最小)1.51041161.5
66,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839831553317U43150881151551124953.15817.585150(最小)1.51111241.5
80,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839832453318U40155931201601125054.6591890155(最小)1.51161291.5
86,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839833353320U461701031351751255559.26418100170(最小)1.51281421.5
117,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839834253322U511901131501951406367.27220.5110187(最小)21421582
175,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839835153324U632101231652201607074.18022120205(最小)2.11571732
269,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839836753326U532251341772351607580.38626130220(最小)2.11691862
184,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839837653328XMU682401441902501808084.99226140235(最小)2.11811992
209,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839840353334XMU1052801742202902258791.310029170275(最小)32152352.5
335,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839841253336XMU913001842403102259599.310932180295(最小)32292512.5
373,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839820253306U2260324562502122.62573060(最小)142481
10,200
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
3839838553330MU89.52501542002602008083.79226150245(最小)2.11912092
207,000
取扱い終了
返品不可
3839839453332XMU772701642152802008791.710029160265(最小)32052252.5
265,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする