曜日別特売

massimo スライドピース

massimo スライドピース - Grondement(グロンドマン)massimo スライドピース - Grondement(グロンドマン)massimo スライドピース - Grondement(グロンドマン)massimo スライドピース - Grondement(グロンドマン)massimo スライドピース - Grondement(グロンドマン)massimo スライドピース - Grondement(グロンドマン)massimo スライドピース - Grondement(グロンドマン)massimo スライドピース - Grondement(グロンドマン)
(21件のレビュー)

[グロンドマン・マッシーモ]ハイパフォーマンスドライブキットのリペアとして使用できます。
もちろん、ノーマルのランプレートに装着にも可能ですので、補修用としても使用できます。
特に、スライドピースは材質が樹脂にできており、徐々に劣化し、最終的に壊れてしまいます。
スライドピースが壊れるとプーリー側に大きなダメージがいき、周辺パーツに多大な悪影響を及ぼし走行不能になってしまいます。
そうなる前に定期的にスライドピースを交換する事をお薦めします。セット内容:スライドピース×3

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※取扱説明書は付属しておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
対応
適合車種
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38358555SLD-0100H1セット(3個)樹脂--ディオ(AF18/AF25/AF27/28)、ライブディオ(AF34/35)、スマートディオ (AF56/57)、4ST ディオ/Z4(AF62/63)、トゥデイ(AF61)、ジョルノ(AF24)、ジョルノクレア(AF54)、タクト(AF24/30/31/51)、クレアスクーピー(AF55)、リード50(1AF20/48)、ジュリオ(AF52)、ジョーカー50(AF42)、ズーマ(AF58)、ジャイロ(TD/TA01/02)
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
38358564SLD-0200H1セット(3個)樹脂--リード100
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
38358573SLD-0400H1セット(3個)樹脂--フォーサイト(250/MF04)、フォルツァ(250/MF06)、フュージョン(250/MF02)、フォルツァ(250/MF08)
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
38358582SLD-0100Y1セット(3個)樹脂--ジョグ(3KJ/3YJ/3YK)、ジョグ90(3WF)、ジョグアプリオ (4LV/4JP)、ギア (4KN/UA03J)、アクシス(3VP)、ビーノ(5AU)
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
38358591SLD-0200Y1セット(3個)樹脂--JOG(ZR/SA16J/24J)
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
38358607SLD-0300Y1セット(3個)樹脂--マジェスティー125(5CA)、グランドアクシス100(SB01J/SB06J)、シグナスX125(4KP)
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
38358616SLD-0400Y1セット(4個)樹脂--マジェスーティー250(4HC/SG01J/03J)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
38358625SLD-0100S1セット(3個)樹脂--アドレスV100(AE11A/AE13A)
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
38358634SLD-0200S1セット(3個)樹脂--アドレスV50(CA42A/CA44A)、レッツII(AZ50)、レッツII ZZ(AZ50)、レッツ4 UZ50(CA41A/CA43A/CA45A)、レッツ5 UZ50(CA47A)、ウエルデUR50
オープン
599
659(税込)
当日出荷
38358643SLD-0400S1セット(3個)樹脂--セピア ZZ/AF50(後期)(AJ50/AG50)
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
38358652SLD-0500S1セット(3個)樹脂--スカイウェーブ250(AN250)、アドレスV125(AG125)
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
23856735SLD-0101K1セット(3個)樹脂KYMCOSUPER 9S・LOOKER50・SOONER50S・SOONER50RSSUPER 9S・LOOKER50・SOONER50S・SOONER50RS
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
23856744SLD-0102P1セット(3個)樹脂PGOT-レックス125・T-レックス150・マイブブ125・アッローロ125・アイミー125・X-ホット125・アイブブ125・ディグラ125・G-MAX150-4V・X-ホット150T-レックス125・T-レックス150・マイブブ125・アッローロ125・アイミー125・X-ホット125・アイブブ125・ディグラ125・G-MAX150-4V・X-ホット150
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
69304095SLD-0500H1個---PCX125/150
600
599
659(税込)
4日以内出荷
69304208SLD-0600H1個---DIO110
600
599
659(税込)
4日以内出荷
23856762SLD-0300S1セット(3個)樹脂SUZUKIレッツ4 TYPE K6/K7/K8 ・レッツ5[CA47A]レッツ4 TYPE K6/K7/K8 ・レッツ5[CA47A]
オープン
659
725(税込)
取扱停止中
23856753SLD-0201K1セット(3個)樹脂KYMCOV-LINK 125 ・V-LINK 125 LTD/SR・AGILITY125・SUPER 8V-LINK 125 ・V-LINK 125 LTD/SR・AGILITY125・SUPER 8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38358652
2023-01-31
用途: バイクのメンテナンス用に
農・林・水産業

ドライブベルトとウエイトローラー交換する際に一緒に交換するため購入しました。
純正品と変わらない感じです。

対象商品 : 38358652
2020-09-19
用途: スクーターの部品交換メンテナンス

普通にいいです。問題ないです。交換後3万キロ走行しています。大丈夫です。

対象商品 : 38358564
2021-03-20
用途: スクーターの補修部品として使用
教育・研究機関

コストパフォーマンス最高だと思います。ベルトと一緒に交換すると安心です。

対象商品 : 38358625
2020-09-28
用途: スズキ アドレスV100で利用

アドレスV100用という事で購入しましたが、年式により適合が異なりますので注意が必要です。商品一覧にも適合年式(形式)を記載してもらわないと、買っても無駄になります。
今回CE13で利用しようとおもいましたが、使えませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 38358555
2019-02-19
用途: スマートディオ(AF56)の補修用
製造業

ウエイトローラとベルト交換時にはコレも一緒に交換しましょう。純正より安いですが、バリもなく精度はいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 38358555
2015-11-15
用途: 駆動系オーバーホール

純正より隙間の誤差が有るように思いましたが 使ってみて今後継続購入するか検討します

対象商品 : 38358607
2018-12-14
用途: ウエイトローラーの交換時

純正との差が無いと思い購入。今のところ何の問題も無いし今後も問題無いと思われる。
画像では、黒いと思っていたが届いた物は緑色でした。

対象商品 : 38358634
2017-01-13
用途: 「ベルト、ウェイトローラー」交換のついで

同メーカーのベルトと一緒にリピート購入です。
安いですし、「ベルト、ウェイトローラー」と同時交換がおすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする