DC/ACインバーター HGU12Vシリーズ
クルマの中でUSB機器も家電も使える!パワーインバーターミニ。
USB機器もACコンセントも使える!
出力オーバー表示
入力電圧低下アラーム
安心の1年保証
6つの保護機能でトラブルを未然にガード。
出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。(出力オーバー保護)
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(出力ショート保護)
本製品内部の温度が約75℃以上になると、強制的に電源を切ります。(異常温度検出保護)
入力側の(+)端子と(-)端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(入力逆接続保護)
入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。(入力電圧低下保護)
入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。(入力過電圧保護)
用途12V車専用
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5
使用温度範囲(℃)-20~40
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
出力電流(mA)最大800
回路方式P.W.M.方式
動作電圧11.0~15.0V
内容量1台
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38467642 | HGU-150/12V | 44995747 | PI-150/12V |
![]() |
DC/ACインバーター | セルスター | 1個 | ¥4,298 税込¥4,728 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
38467651 | HGU-350/12V | 45985197 | PI-350/12V |
![]() |
DC/ACインバーター | セルスター | 1台 | ¥7,498 税込¥8,248 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 38467651
2019-01-29
- 用途:
- 車中泊時
車中泊用にソーラー充電機能に接続しています。他に5個の電源を搭載していますが、使い分けをして快適に過ごしております。先週取り付けたので、今後の活躍に期待します。小型でハイパワーで良いですね。
- 対象商品:
- 38467651
2019-02-12
- 用途:
- マンションベランダにて太陽光パネルでバッテリーに充電しスマホの充電に使用しております。
マヒンダ 様
充電コントローラーもそうですが、国産品の待機電力が少ないのはいいですね。
- 対象商品:
- 38467642
2018-10-20
- 用途:
- バッテリーから交流100Vに変換 石油ストーブを駆動するため。購入
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様
(医療・福祉・介護関連業)
今は USB端子もあり、今回の大停電を経験し、夜間・また冬に停電になった場合の、寒さ対策(暖房)に使用。実際実用的で、安価で助かっております。また携帯電話の充電にも使用でき。良い製品です。
- 対象商品:
- 38467642
2018-09-20
- 用途:
- 主に災害時に使用予定 家庭用品に充電等
ホテルマンションマネージメント株式会社 様
(サービス業)
コンパクトで自分の用途には最適です、
又 配送も思ったより早かったですね。
- 対象商品:
- 38467651
2018-08-27
- 用途:
- 自然環境の測定機用電源として初めて使用した。
従来発電機を使っていましたが、取り扱いも簡単で、静かで非常に満足しています。引き続いて他の電源も検討したいと思っています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09