CE05シリーズ 防水ストレートバックシェル

CE05シリーズ 防水ストレートバックシェル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する防水形バックシェルです。

材質アルミ合金 形状ストレート (外殻)黒 種類丸型 表面処理(外殻)三価クロメート 結合方式ねじ コンタクト形状メス・オス兼用 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シェルサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38563235 CE05-10SLBS-S-D 10SL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38563244 CE05-18BS-S-D 18
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38563253 CE05-20BS-S-D 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38563262 CE05-22BS-S-D 22
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38563271 CE05-24BS-S-D 24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38563287 CE05-32BS-S-D 32
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする