omron(オムロン)
交互運転リレー 61F-AN
モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。
ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。
形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。
応答時間
動作時25ms以下、復帰時30ms以下
(最小パルス印加時間)40ms以上
(最小休止時間)200ms以上
用途
2台のポンプの交互運転
端子種別
ねじ締め式
質量(g)
約215
種類
交互運転リレー コンパクトタイプ
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500Vメガにて)(接点回路一括と電源回路間)
使用周囲温度(℃)
-10~+55
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1mm
耐衝撃(耐久)
98m/s
2
使用周囲湿度
45~85%RH
電気的寿命(定格負荷)
10万回以上
機械的寿命
100万回以上(開閉ひん度1800回/時)
内容量
1個
関連資料:
セレクションガイド(2.5MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38968876
61F-AN(AC100V)
AC100
¥
9,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
38968885
61F-AN(AC200V)
AC200
¥
9,750
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください