リミット形タッチスイッチ NL

リミット形タッチスイッチ NL omron(オムロン)

軽く触れるだけで検出、発光ダイオードが動作を表示
接触の瞬間に動作するため応差の動きが極めて小さく高精度の位置検出が可能。
動作力を必要とせず、微小変位や軽量物の検出ができます。
動作の確認は、発光ダイオードにより容易。
センサコントローラ形S3D2との組み合わせにより多くの機能が可能。(DCタイプ)

感度
接地検出体の場合:接触抵抗3kΩ以下
動作非接地検出体の場合:大地間容量で100pF以上
保護構造IP60 使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~95%RH 耐衝撃性最大200m/s2) PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mmで異常なし 保護クラスClassⅡ 内容量1個
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
スイッチカテゴリ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39089242 NL1-C コイル・スプリング形 アンテナ部一体形 DC12 D(IEC335) DC12V 最大30mA 電圧出力形(出力インピーダンス4.7kΩ)
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46485101 NL1-P プランジャ形 アンテナ部一体形 DC12 D(IEC335) DC12V 最大30mA 電圧出力形(出力インピーダンス4.7kΩ)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
66506423 NL2-C5M - - DC24 D(IEC335) DC24V 電流出力形(抵抗負荷、 170mA直接開閉可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46485126 NL2-P プランジャ形 アンテナ部一体形 DC24 D(IEC335) DC24V 電流出力形(抵抗負荷、 170mA直接開閉可)
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39089276 NL2-C コイル・スプリング形 アンテナ部一体形 DC24 D(IEC335) DC24V 電流出力形(抵抗負荷、 170mA直接開閉可)
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39089251 NL1-S アンテナなし アンテナ部分離形 DC12 D(IEC335) DC12V 最大30mA 電圧出力形(出力インピーダンス4.7kΩ)
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46485117 NL1-SP プランジャ形アンテナつき アンテナ部分離形 DC12 D(IEC335) DC12V 最大30mA 電圧出力形(出力インピーダンス4.7kΩ)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
66506432 NL2-S2M - - DC24 D(IEC335) DC24V 電流出力形(抵抗負荷、 170mA直接開閉可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
39089267 NL1-SC コイル・スプリング形 アンテナ部分離形 DC12 D(IEC335) DC12V 最大30mA 電圧出力形(出力インピーダンス4.7kΩ)
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46485135 NL2-SC-ANTENNA-200MM コイル・スプリング形 アンテナ部のみ DC24 D(IEC335) DC24V 電流出力形(抵抗負荷、 170mA直接開閉可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
39089285 NL2-S アンテナなし アンテナ部分離形 DC24 D(IEC335) DC24V 電流出力形(抵抗負荷、 170mA直接開閉可)
25,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46485144 NL3-P-100V プランジャ形 アンテナ部一体形 AC100 D(IEC335) AC100または200V サイリスタ出力形(抵抗負荷、 30~300mA直接開閉可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
39089294 NL2-SC コイル・スプリング形 アンテナ部分離形 DC24 D(IEC335) DC24V 電流出力形(抵抗負荷、 170mA直接開閉可)
26,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46485153 NL3-P-200V プランジャ形 アンテナ部一体形 AC200 D(IEC335) AC100または200V サイリスタ出力形(抵抗負荷、 30~300mA直接開閉可)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
39089303 NL2-SP プランジャ形アンテナつき アンテナ部分離形 DC24 D(IEC335) DC24V 電流出力形(抵抗負荷、 170mA直接開閉可)
26,500
 
 
取扱い終了

返品不可
39089312 NL3-C 100V コイル・スプリング形 アンテナ部一体形 AC100 D(IEC335) AC100または200V サイリスタ出力形(抵抗負荷、 30~300mA直接開閉可)
26,500
 
 
取扱い終了

返品不可
39089321 NL3-C 200V コイル・スプリング形 アンテナ部一体形 AC200 D(IEC335) AC100または200V サイリスタ出力形(抵抗負荷、 30~300mA直接開閉可)
26,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39089242 NL1-C 46549133 D5B-1531 D5B-1531 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 46549133 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46485101 NL1-P 39041633 D5B-1011 D5B-1011 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 39041633 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
66506423 NL2-C5M 46549133 D5B-1531 D5B-1531 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 46549133 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46485126 NL2-P 39041633 D5B-1011 D5B-1011 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 39041633 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39089276 NL2-C 46549133 D5B-1531 D5B-1531 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 46549133 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする