XC8A/C バックプレーンハウジング
総合挿入力
(コンタクト)極数×0.75N以下
(グランド)極数×1.00N以下
単体抜去力(N)
(グランド)極数×1.00N以下
(コンタクト)0.15以上
(グランド)0.15以上
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
定格電流(A)1
材質(ハウジング)ガラス入りLCP樹脂(UL94 V-0)/灰色
絶縁抵抗(MΩ)104以上(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
耐電圧(V/min)AC750(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)250
内容量1個
(グランド)0.15以上
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30