シグマ パワーセレクション SM 0W-20

シグマ パワーセレクション SM 0W-20 SIGMA(シグマ)
(36件のレビュー)

PAO(ポリ・アルファ・オレフィン)とVHVI(高粘度指数)基油をベースオイルとし、最新の各種添加剤を配合した最高級モーターオイルです。
本製品は、0w-20(5w20)推奨車専用のモーターオイルで、市街地での低速走行から高速道路でのロングドライブまであらゆる運転条件に適しています。
フリクションロスを低減させ省燃費型エンジン本来の性能を発揮させる、省燃費を徹底追求した環境に優しいモーターオイルです。

SAE0W-20 APISM ベースオイルVHVI+PAO部分合成 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38607353 - 1缶(4L)
オープン
 
 
取扱い終了
20366587 - 1缶(20L)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38607353
2020-09-13
用途:
自動車オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

0w20のオイルを探していてこちらを見つけました。
性能面では特に問題なく使えて低価格で良かったです。

対象商品:
38607353
2019-07-02
用途:
ポルテのメンテナンス
アートライン 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

粘度の低いオイルでこの値段で購入できるのは魅力的です。
今後調子が良ければ引き続き購入を検討していきます。

対象商品:
38607353
2019-01-28
用途:
Nボックスオイル交換
サービス業

Nボックスオイル交換に使いました
6000km走行で交換しましたトルクが出ました
次回はエレメントとの交換同時にと思っています

対象商品:
38607353
2018-12-13
用途:
定期メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
38607353
2019-02-21
用途:
自動車整備

前回のオイル交換んに続いてのリピーターです、問題なく使っています

対象商品:
38607353
2018-09-25
用途:
オイル交換
サービス業

この粘度でこの価格であれば大満足です。品質は全く問題ありません。またリピートさせていただきます。

対象商品:
38607353
2018-08-30
用途:
車輛オイル交換
明和工業株式会社 様 (サービス業)

毎回適量で使用でき、コスパは良いものと思っている。

対象商品:
38607353
2018-10-26
用途:
車のオイル交換
製造業

アクアのオイル交換に使用したが,問題ないようです。なかなか良いオイルに感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする