曜日別特売

ENDURO 2

ENDURO 2 - METZELER(メッツラー)

オールラウンドデュアルパーパスタイヤ。
コンフォートな乗り味が街乗りから林道走行まで、シーンを選ばない走行性能。
ゆとりあるオールラウンドデュアルパーパスタイヤ。

リム径(inch)18タイヤサイズ4.00-18速度記号/荷重表示64RタイプTT適合Rear用標準リム幅(inch)2.50主な適合車種TL125 1983-1997年式:リアに使用/チューブが必要許容リム幅(inch)2.15-3.00内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38615674139200
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする