曜日別特売

MRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー

MRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー - GSユアサMRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー - GSユアサMRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー - GSユアサMRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー - GSユアサMRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー - GSユアサ
(8件のレビュー)

漁船などに適したバッテリーです。
ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。
船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計。
外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。
エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートと活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。

用途船舶のエンジン始動に電圧(V)12(液入充電済み)形状(上部)突出タイプオープンベント(開放)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※防爆液栓は全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。
※お届け先が配送不可地域の場合、配送会社の支店止めになる場合がございます。
※再配達の場合は追加費用が発生いたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
充電電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38615753MRN-95D31R2064(5時間率)6.4
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38615762MRN-130F513396(5時間率)9.6
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38615771MRN-155G5141.5120(5時間率)12
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38615787MRN-210H5255.5160(5時間率)16
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38615744MRN-75D26R1752(5時間率)5.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38615762
2023-10-14
用途: 船のバッテリー
マルト沖田水産有限会社

ユアサのバッテリー、すべての商品10%OFFの時4個も買えてこんなに安く買える所は、ない!結構重量あるのに、送料無料でモノタロウは、儲けがないどころか赤字にならならいか、こっちが心配ななる!

2022-12-17
用途: 機械起動用

満足です、対応が迅速で、現場まで直送して助かりました

2が参考にしています
対象商品 : 38615753
2021-01-20
用途: 船舶用
サービス業

2個共同じGSユアサ95D31R物を使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 38615753
2018-03-12
用途: ボートのメイン電源
金融・保険業

注文から配達まで迅速にしていただき大変助かりました。

対象商品 : 38615762
2018-01-21
用途: 機械メンテ
その他業種

特になし。届くのが早くて助かる。wwwwwwwwww

対象商品 : 38615771
2016-09-30
用途: 小型船舶に取り付け
建設業・工事業

他より安い。重いので家まで届くのが助かります。

対象商品 : 38615762
2014-03-03
用途: プレジャ^ボート主機(ディーゼルエンジン)用バッテリー交換作業

①マリンシリーズ・防爆仕様で安心。
②GSユアサ製品は、安心して使用できるが、もう少し(新神戸、パナソニック等)同業他社と同等のコストを希望。
③保証期間24か月なので安心。
以上

対象商品 : 38615762
2013-03-17
用途: 船舶エンジン起動
株式会社とり八

重たいものなので、現地まで配送してくれるので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする