MRN-130F51 MRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー GSユアサ 38615762

MRN-130F51 MRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー GSユアサ 38615762
MRN-130F51 MRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー GSユアサ 38615762

MRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
バッテリー容量(Ah)96(5時間率)
内容量1個注文コード38615762品番MRN-130F51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

漁船などに適したバッテリーです。
ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。
船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計。
外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。
エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートと活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。

用途
船舶のエンジン始動に
本体質量(kg)
33
バッテリー容量(Ah)
96(5時間率)
充電電流(A)
9.6
仕様
取手付(D型ターミナル同梱)
形状
(上部)突出
タイプ
オープンベント(開放)
電圧(V)
12(液入充電済み)
寸法(長さ×幅×箱高×総高)(mm)
505×182×212×257
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※防爆液栓は全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。
※お届け先が配送不可地域の場合、配送会社の支店止めになる場合がございます。
※再配達の場合は追加費用が発生いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38615762
2023-10-14
用途: 船のバッテリー
マルト沖田水産有限会社 様

ユアサのバッテリー、すべての商品10%OFFの時4個も買えてこんなに安く買える所は、ない!結構重量あるのに、送料無料でモノタロウは、儲けがないどころか赤字にならならいか、こっちが心配ななる!

2022-12-17
用途: 機械起動用

満足です、対応が迅速で、現場まで直送して助かりました

2人が参考にしています
対象商品 : 38615753
2021-01-20
用途: 船舶用
サービス業

2個共同じGSユアサ95D31R物を使用している。

1人が参考にしています
対象商品 : 38615753
2018-03-12
用途: ボートのメイン電源
金融・保険業

注文から配達まで迅速にしていただき大変助かりました。

対象商品 : 38615762
2018-01-21
用途: 機械メンテ
その他業種

特になし。届くのが早くて助かる。wwwwwwwwww

対象商品 : 38615771
2016-09-30
用途: 小型船舶に取り付け
建設業・工事業

他より安い。重いので家まで届くのが助かります。

対象商品 : 38615762
2014-03-03
用途: プレジャ^ボート主機(ディーゼルエンジン)用バッテリー交換作業

①マリンシリーズ・防爆仕様で安心。
②GSユアサ製品は、安心して使用できるが、もう少し(新神戸、パナソニック等)同業他社と同等のコストを希望。
③保証期間24か月なので安心。
以上

対象商品 : 38615762
2013-03-17
用途: 船舶エンジン起動
株式会社とり八 様

重たいものなので、現地まで配送してくれるので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする