リモートI/Oターミナル トランジスタ3段端子台タイプ SRT2-□D16T(-1)

リモートI/Oターミナル トランジスタ3段端子台タイプ SRT2-□D16T(-1) omron(オムロン)

配線が容易。(共締めなし、配線箇所が分かりやすい)
設計・配線工数を低減。
回路部のカセット脱着式構造を採用。

強度
取付/各方向に100Nの引張力を加えて損傷しないこと
端子/引っ張り強度100N加えて損傷しないこと
質量(g)300以下 保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 使用周囲温度(℃)-10~+55 周囲湿度(%RH)使用時:25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)200 ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5 耐電圧(V/min)AC500(絶縁されてる回路間) 耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mmまたは70m/s2 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続形式
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39097536 SRT2-MD16T デジタル入出力 (通信)DC14~26.4
(I/O)DC24 +10%、-15%
入出力16点 マルチドロップ接続、T分岐接続 M3端子台 (I/O電源)最大4/コモン
35,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46386234 SRT2-MD16T-1 デジタル入出力 (通信)DC14~26.4
(I/O)DC24 +10%、-15%
入出力16点 マルチドロップ接続、T分岐接続 M3端子台 (I/O電源)最大4/コモン
35,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46386304 SRT2-OD16T-1 デジタル出力 (通信)DC14~26.4
(I/O)DC24 +10%、-15%
出力16点 マルチドロップ接続、T分岐接続 M3端子台 (I/O電源)最大4/コモン
35,500
 
 
取扱い終了

返品不可
39097511 SRT2-ID16T デジタル入力 (通信)DC14~26.4
(I/O)DC24 +10%、-15%
入力16点 マルチドロップ接続、T分岐接続 M3端子台 (I/O電源)最大4/コモン
35,500
 
 
取扱い終了

返品不可
39097633 SRT2-OD16T デジタル出力 (通信)DC14~26.4
(I/O)DC24 +10%、-15%
出力16点 マルチドロップ接続、T分岐接続 M3端子台 (I/O電源)最大4/コモン
35,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46386216 SRT2-ID16T-1 デジタル入力 (通信)DC14~26.4
(I/O)DC24 +10%、-15%
入力16点 マルチドロップ接続、T分岐接続 M3端子台 (I/O電源)最大4/コモン
35,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39097536 SRT2-MD16T 39034116 CRT1-MD16TA CRT1-MD16TA デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1) omron(オムロン) 39034116 デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1) omron(オムロン) 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46386234 SRT2-MD16T-1 46384091 CRT1-MD16TA-1 CRT1-MD16TA-1 デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1) omron(オムロン) 46384091 デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1) omron(オムロン) 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46386304 SRT2-OD16T-1 46384301 CRT1-OD16TA-1 CRT1-OD16TA-1 デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1) omron(オムロン) 46384301 デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1) omron(オムロン) 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする