曜日別特売

防水カバー

防水カバー - omron(オムロン)防水カバー - omron(オムロン)防水カバー - omron(オムロン)防水カバー - omron(オムロン)
材質(カバー)ポリカーボネイト(94V-2)材質(パッキン)クロロプレンゴム材質(パネル)SUS304内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39110766Y92A-48N48×48
4,200
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
39110775Y92A-49N48×96
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
39110811Y92A-72N72×72
5,600
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
39110845Y92A-96N96×96
6,700
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする