ブースターケーブル

ブースターケーブル TIPTOP
(1件のレビュー)

材質 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38628256 C-53
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38628256 C-53 05494273 SB-200-350 SB-200-350 ブースターケーブル 清和工業 05494273 ブースターケーブル 清和工業 1組 7,998 税込8,798 メーカー違いの同等品。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38628256
2012-02-24
用途:
バッテリー上がり車の救援
株式会社新井自工 様

電流200Aに釣られて購入し、小型乗用車のバッテリー上がりに使用したところ、セルモーターが
カチカチ言うだけで始動不能。他のブースターケーブルを接続したら、エンジン一発始動。
この製品のケーブル芯線を見たら2sqぐらいしかなく、電流200A流すことはできません。
これより安いモノタロウ製品の100Aほうが性能が上だと思います。失敗しました。
古いクリップの壊れたケーブルにクリップだけ付け替えて使用しています。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする