サーボモータ HF-KP シリーズ
小容量、低慣性。一般産業機械に最適です。
高精度を実現。262144pulses/rev(18bit)の高分解能エンコーダーによる高精度運転。
最大回転速度6000r/minによる、高速位置決め。
用途ベルト駆動、繊維機械など
タイプ低慣性 小容量
保護構造全閉自冷(保護等級:IP65)
モータータイプサーボモータ
検出器アブソリュート・インクリメンタル共用18ビットエンコーダ(サーボモータ1回転あたりの分解能:262144p/rev)
絶縁種別B種
周囲湿度(%RH)80%RH以下(結露のないこと)、保存:90%RH以下(結露のないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)(X)49、(Y)49
雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと
周囲温度(℃)0~40(凍結のないこと)、保存:-15~70(凍結のないこと)
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
内容量1台
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87171341 | HF-KP053 | 87170666 | HG-KR053 |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし | 三菱電機 | 1台 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
38639194 | HF-KP13 | 87170675 | HG-KR13 |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし | 三菱電機 | 1台 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
87171357 | HF-KP23 | 87170684 | HG-KR23 |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし | 三菱電機 | 1台 | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
38639212 | HF-KP43 | 87170693 | HG-KR43 |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし | 三菱電機 | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
38639237 | HF-KP73 | 87170702 | HG-KR73 |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし | 三菱電機 | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
87171366 | HF-KP053B | 87170711 | HG-KR053B |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 | 三菱電機 | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
87171375 | HF-KP13B | 87170727 | HG-KR13B |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 | 三菱電機 | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
38639203 | HF-KP23B | 87170736 | HG-KR23B |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 | 三菱電機 | 1台 | ¥74,980 税込¥82,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
38639221 | HF-KP43B | 87170745 | HG-KR43B |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 | 三菱電機 | 1台 | ¥84,980 税込¥93,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
87171384 | HF-KP73B | 87170754 | HG-KR73B |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 | 三菱電機 | 1台 | ¥96,980 税込¥106,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
87171445 | HF-KP053BD | 87170815 | HG-KR053BD |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 | 三菱電機 | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
87171454 | HF-KP13BD | 87170824 | HG-KR13BD |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 | 三菱電機 | 1台 | ¥81,980 税込¥90,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
87171393 | HF-KP053D | 87170763 | HG-KR053D |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし | 三菱電機 | 1台 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
87171402 | HF-KP13D | 87170772 | HG-KR13D |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし | 三菱電機 | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
87171463 | HF-KP23BK | 87170833 | HG-KR23BK |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 | 三菱電機 | 1台 | ¥97,980 税込¥107,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
87171472 | HF-KP43BK | 87170842 | HG-KR43BK |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 | 三菱電機 | 1台 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
87171481 | HF-KP73BK | 87170851 | HG-KR73BK |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 | 三菱電機 | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
87171411 | HF-KP23K | 87170781 | HG-KR23K |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし | 三菱電機 | 1台 | ¥66,980 税込¥73,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
87171427 | HF-KP43K | 87170797 | HG-KR43K |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし | 三菱電機 | 1台 | ¥76,980 税込¥84,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
87171436 | HF-KP73K | 87170702 | HG-KR73 |
![]() |
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし | 三菱電機 | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |