タイヤ染Qセット
従来のタイヤワックスの様なギラギラ感のあるワックスではなく、落ち着いた雰囲気の他製品にはない、新品タイヤの光沢に戻すことが出来ます。
耐久は 従来のタイヤワックスと比べて約3倍! ナノレベルで浸透したタイヤ染めQが 強固でありながら柔軟性を持ち合わせた膜となり、洗車の際のスポンジや、あらゆる汚れから長期間タイヤをガードします。また、もし汚れがついても濡れたタオルでサッと汚れを拭き取ると 施工後の光沢が蘇ります。
使用した際の一番の驚きは その乾燥の早さです。従来品のタイヤワックスではなかなか 乾燥せずに、せっかく綺麗にしたタイヤに汚れが付着してしまったり、逆にタイヤワックスの油分が ズボンに黒く汚れとして付いてしまう事がありましたが、タイヤ染めQの乾燥時間はわずか30秒! 今までに無い 驚きの超速乾を実現しました。そして全くベト付きません。
初めて使用する方も熟練の方でも仕上がりに差が出ません。タイヤの汚れを落とした 後に刷毛塗りするだけ。また、ボデーの塗装面やホイールに付着しても落とす事が出来ます。
従来のタイヤワックスは 使用すればするほど劣化につながっていくという事が世間でも認知されてきましたが、その劣化につながるシリコンや油分をタイヤ染めQは一切使用していません。植物性の油で出来ているタイヤに、シリコン等を使用していくと白っぽくなってしまい、また使用し続けると亀裂が出てきて安全運転の支障にもなります。タイヤに何のダメージを与えもしませんし、乾燥が早い ために溶剤がこもることもありません。タイヤにも環境にもやさしいのです。
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 38652311
- 用途:
- 愛車のメンテナンス
黒ツヤも長持ちするので満足できる商品です。ただし、塗布作業が少し面倒なので、もう少し簡単に塗れると嬉しい。特にホイールリムとの境目などは、マスキングテープを貼って防護しないとホイールを汚してしまいます。溶剤も付いていますが、拭きにくいところなので。
- 対象商品:
- 38652311
- 用途:
- 自転車修理の際のサービスとして。
乗り、伸びがよく、かつ長持ちしてこれまでのタイヤワックスとは全く違うものと認識しました。
もっと量が多くかつ安価であれば最高です。
- 対象商品:
- 38652311
- 用途:
- タイヤの保護・艶出し
しっとりと落ち着いた仕上がりを期待して購入しましたが、どちらかというとテラテラとしたぬれたようなつやで、また、施工性もあまりいいとは言えず、つい塗りすぎてしまいひび割れのようなものが出来ました。保護性能には期待していますので、もう少し様子を見たいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/