曜日別特売

センタドリルホルダ

センタドリルホルダ - 日研工作所センタドリルホルダ - 日研工作所
用途狭い所のセンタリングに。内容量1個
全28種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38859931NCD32-5-1005853216
10,000
9,798
10,778(税込)
106日以内出荷
返品不可
38859947NCD32-5-15051353216
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38859956NCD32-6-1006853216
10,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38859965NCD32-6-15061353216
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38859974NCD32-8-1008853216
10,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
38859983NCD32-8-15081353216
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38859992NCD32-10-10010853220
10,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38860001NCD32-10-150101353220
12,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
38860017NCD32-12-10012853220
10,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38860026NCD32-12-150121353220
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38860071NCD42-5-1005824216
10,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38860087NCD42-5-15051324216
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38860096NCD42-6-1006824216
10,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38860105NCD42-6-15061324216
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38860114NCD42-8-1008824216
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38860123NCD42-8-15081324216
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38860132NCD42-10-10010824220
10,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38860141NCD42-10-150101324220
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38860157NCD42-12-10012824220
10,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38860166NCD42-12-150121324220
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38860035NCD32-14-100----
10,000
取扱い終了
38860044NCD32-14-150----
12,000
取扱い終了
38860053NCD32-18-100----
10,000
取扱い終了
38860062NCD32-18-150----
12,000
取扱い終了
38860175NCD42-14-100----
10,000
取扱い終了
38860184NCD42-14-150----
12,000
取扱い終了
38860193NCD42-18-100----
10,000
取扱い終了
38860202NCD42-18-150----
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする