KMC
スポーツバイク用チェーン(9速用)
チェーン伸び防止構造
静音構造
リンク数
116
付属品
ミッシングリンク
適合
9速用
寸法
1/2×11/128
内容量
1本
注意
※初回の長さ調整にはチェーン切りが必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38908651
KMC-X9-RED
レッド
¥
4,200
取扱い終了
代替品有
38908667
Z99
ホワイト
¥
4,200
取扱い終了
38908676
Z99
ピンク
¥
4,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください