曜日別特売

アストロターボアセチレンバーナ

アストロターボアセチレンバーナ - アサダ

コンパクトセットで現場移動ラクラク!パワフルターボ炎だから作業もスピーディ!!
各種ろう付け作業用加熱バーナ。
独自のエアー吸入方式により、アセチレンボンベのみで強力ろう付。
強力な炎でろう付時間が短縮。
電子着火方式で、ライター不要。

能力(inch)
軟ろう付:~Φ3
硬ろう付:~Φ2 1/8(Φ50mm)
付属品
チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9. 5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m、キャリングケース、防炎シート
仕様
逆火防止器付
質量(kg)
3.1
火炎温度(℃)
2350
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38954194PZ386832
¥62,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする